• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLN D100-12-32-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3315290
Netto: 1.000,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3315290
EAN / GTIN 7291075384260
Herstellernummer 3315290
L-Nummer L23980 781

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb