• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLN D063-07-22-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3314969
Netto: 670,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3314969
EAN / GTIN 7291075384185
Herstellernummer 3314969
L-Nummer L23980 717

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb