• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QNMG 090408-GN IC830 Doppelseitige, negative Wendeschneidplatte mit vier 80°-Schneidkanten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 3314628
Netto: 10,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3314628
EAN / GTIN 7291075063318
Herstellernummer 3314628
L-Nummer L23950 3013

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.32 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer GN
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.32 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.16 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb