Spannkopf glatt, Top 65, Spann-⌀ (0,5 mm steigend): 26,5mm

Artikel-Nr.: 329970 26,5
Netto: 222,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 26,5 mm
Aufnahme Top 65
Spannfläche glatt
Härte 60 HR
Profil rund
Länge L 49 mm
Produktart Spannkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329970 26,5
EAN / GTIN 2050001927149
Herstellernummer TOP65GR26,5

Beschreibung

Ausführung:

Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Vorteil:

  • 25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.
  • Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.
  • Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Empfehlung:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb