Spannkopf glatt 20 mm

Artikel-Nr.: 329970 20
Netto: 218,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ 20 mm
    Aufnahme Top 65
    Spannfläche glatt
    Härte 60 HR
    Profil rund
    Länge L 49 mm
    Produktart Spannkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329970 20
    EAN / GTIN 2050001927019
    Herstellernummer TOP65GR20,0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
    Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

    Vorteil:

    • 25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.
    • Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.
    • Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.

    Verwendung:

    Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

    Empfehlung:

    Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

    Hinweis:

    Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb