Spannstock MANOK 80

Artikel-Nr.: 329810 80
Netto: 1.520,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannkopf (SK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmegröße 80
Gewicht 23 kg
Spannbereich 5 mm - 80 mm
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
maximale Spannkraft 115 kN
Abstand Befestigungsbohrung 236 mm
Lochkreis-⌀ 165 mm
Länge L 264 mm
Breite B 210 mm
Höhe H 140 mm
Schlüsselweite 17 mm
Kopf-⌀ 115 mm
Produktart Spannstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329810 80
EAN / GTIN 2050001922502
Herstellernummer 1201/0010

Beschreibung

Ausführung:

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910329946.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb