Spannstock MANOK, Spannkopf (SK): 42

Artikel-Nr.: 329810 42
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.103,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Spannkopf (SK) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmegröße 42
Gewicht 15 kg
Spannbereich 4 mm - 42 mm
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
maximale Spannkraft 80 kN
Abstand Befestigungsbohrung 184 mm
Lochkreis-⌀ 120 mm
Länge L 214 mm
Breite B 159 mm
Höhe H 124 mm
Schlüsselweite 17 mm
Kopf-⌀ 80 mm
Produktart Spannstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329810 42
Kopieren
EAN / GTIN 2050001922472
Kopieren
Herstellernummer 1201/0007
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Beschreibung

Ausführung:

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Passende Spannköpfe siehe Nr.329910329946.