• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT 210-048-25A-M24 Austauschbare Gewinde-Kernlochbohrer mit Anfaseinsätzen hauptsächlich für Vorgewindebohrungen

Artikel-Nr.: 3260261
Netto: 523,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260261
EAN / GTIN 7291075377729
Herstellernummer 3260261
L-Nummer L24040 5

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0, Gesamtlänge (OAL) 136 mm, Nutzlänge (LU) 57.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 28 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 210
  • Gesamtlänge (OAL) 136 mm
  • Point Length (PL) 3.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 57.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.