• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 210-048-25B-M24 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3201009
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 383,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3201009
Kopieren
EAN / GTIN 7291075166996
Kopieren
Herstellernummer 3201009
Kopieren
L-Nummer L24040 714
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0, Gesamtlänge (OAL) 128.82 mm, Nutzlänge (LU) 60.3 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 210
  • Gesamtlänge (OAL) 128.82 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Kraglänge (LPR) 72.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 60.3 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb