• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT175-036-19.05-3/4UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3203909
Preis pro
Netto: 396,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203909
EAN / GTIN 7291075380019
Herstellernummer 3203909
L-Nummer L24040 216

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.689″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.729″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.689″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
  • Nenndurchmesser: 0.689″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.063″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17.0
  • Gesamtlänge (OAL): 2.729″
  • Point Length (PL): 0.106″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb