• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT 085-026-12A-M10 Austauschbare Gewinde-Kernlochbohrer mit Anfaseinsätzen hauptsächlich für Vorgewindebohrungen

Artikel-Nr.: 3260256
Netto: 306,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260256
EAN / GTIN 7291075377675
Herstellernummer 3260256
L-Nummer L24040 902

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Nutzlänge (LU) 33.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 15.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 17 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 085
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 26 mm
  • Nutzlänge (LU) 33.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb