{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | 2 | |
kleinster ⌀ | 20 mm | |
Kopflänge L | 73 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht an D | 200 kg | |
für Werkstückgewicht an D1 | 140 kg | |
Kegelwinkel a | 60 Grad | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer |
323000 60/2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197774729
Kopieren |
|
Herstellernummer |
323000 60/2
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |