Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf 200/6

Artikel-Nr.: 323000 200/6
Netto: 2.274,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel 6
kleinster ⌀ 50 mm
Kopflänge L 136 mm
maximaler Rundlauffehler 0,01 mm
maximale Drehzahl 1.800 min-1
für Werkstückgewicht an D 2.800 kg
für Werkstückgewicht an D1 1.800 kg
Kegelwinkel a 75 Grad
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323000 200/6
EAN / GTIN 4045197774811
Herstellernummer 323000 200/6

Beschreibung

Ausführung:

  • Der Kegel ist vorne stumpf.
  • Besonders kräftige Bauart mit überdimensional starker Lagerung.
  • Das Lager ist mit einem Spezial-Schmiermittel versehen und bedarf keiner Wartung.
  • Zentrierkegel und Konusschaft sind aus hochwertigem Material, ganz gehärtet und fein geschliffen.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von Hohlkörpern, Rohren usw. Besonders geeignet bei schwerer Zerspanung und gleichzeitiger Forderung nach hoher Genauigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb