Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf 100/3

Artikel-Nr.: 323000 100/3
Netto: 335,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel 3
kleinster ⌀ 30 mm
Kopflänge L 100 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 3.000 min-1
für Werkstückgewicht an D 500 kg
für Werkstückgewicht an D1 250 kg
Kegelwinkel a 75 Grad
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323000 100/3
EAN / GTIN 4045197774743
Herstellernummer 323000 100/3

Beschreibung

Ausführung:

  • Der Kegel ist vorne stumpf.
  • Besonders kräftige Bauart mit überdimensional starker Lagerung.
  • Das Lager ist mit einem Spezial-Schmiermittel versehen und bedarf keiner Wartung.
  • Zentrierkegel und Konusschaft sind aus hochwertigem Material, ganz gehärtet und fein geschliffen.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von Hohlkörpern, Rohren usw. Besonders geeignet bei schwerer Zerspanung und gleichzeitiger Forderung nach hoher Genauigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb