{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 70 mm | |
Nutzlänge B | 102,5 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 14 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321250 4 | |
EAN / GTIN | 4019208059648 | |
Herstellernummer | 221024 |