{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK2 | |
Gehäuse-⌀ D | 45 mm | |
Nutzlänge B | 65 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 11 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
für Werkstückgewicht | 120 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Herstellernummer | 221021 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter, Morsekegel: 2
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
für Werkstückgewicht | 120 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg | 150 kg |
Gehäuse-⌀ D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm | 45 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |