• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 280-336-31.75R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3203561
Preis pro
Netto: 948,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203561
EAN / GTIN 7291075297546
Herstellernummer 3203561
L-Nummer L24040 620

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.102″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0 ,Gesamtlänge (OAL) 18.19″ ,Nutzlänge (LU) 13.42″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.102″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.138″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.102″
  • Nenndurchmesser: 1.102″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 15.629″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 28.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 280
  • Gesamtlänge (OAL): 18.19″
  • Point Length (PL): 0.201″
  • Kraglänge (LPR): 15.83″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 13.42″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb