• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 070-035-12R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202938
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202938
EAN / GTIN 7291075243178
Herstellernummer 3202938
L-Nummer L24040 1093

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0, Gesamtlänge (OAL) 94.6 mm, Nutzlänge (LU) 36.01 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 7.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 7 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 48.33 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 070
  • Gesamtlänge (OAL) 94.6 mm
  • Point Length (PL) 1.01 mm
  • Kraglänge (LPR) 49.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 36.01 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen