• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 200-060-200B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203023
Netto: 321,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203023
EAN / GTIN 7291075297836
Herstellernummer 3203023
L-Nummer L24040 1248

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 142.1 mm, Nutzlänge (LU) 63.02 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 84.46 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 200
  • Gesamtlänge (OAL) 142.1 mm
  • Point Length (PL) 3.02 mm
  • Kraglänge (LPR) 88.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 54 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 63.02 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb