• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 150-045-150B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203018
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203018
EAN / GTIN 7291075297782
Herstellernummer 3203018
L-Nummer L24040 21

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0, Gesamtlänge (OAL) 107.7 mm, Nutzlänge (LU) 47.27 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 59.97 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 150
  • Gesamtlänge (OAL) 107.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Kraglänge (LPR) 62.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 47.27 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb