• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 320-160 A32-185-07-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202867
Preis pro
Netto: 899,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202867
EAN / GTIN 7291075307443
Herstellernummer 3202867
L-Nummer L24040 579

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 258.5 mm, Nutzlänge (LU) 163.49 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGX 070305-W
  • Gesamtlänge (OAL) 258.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 198.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 163.49 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb