• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 310-155 A32-175-07-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202866
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 921,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202866
Kopieren
EAN / GTIN 7291075307436
Kopieren
Herstellernummer 3202866
Kopieren
L-Nummer L24040 577
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 253.35 mm, Nutzlänge (LU) 158.34 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 31 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGX 070305-W
  • Gesamtlänge (OAL) 253.35 mm
  • Kraglänge (LPR) 193.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 158.34 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb