• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 115-058-16R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202674
Preis pro
Netto: 289,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202674
EAN / GTIN 7291075242959
Herstellernummer 3202674
L-Nummer L24040 1150

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Gesamtlänge (OAL) 122.1 mm, Nutzlänge (LU) 59.26 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 72.01 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 115
  • Gesamtlänge (OAL) 122.1 mm
  • Point Length (PL) 1.76 mm
  • Kraglänge (LPR) 74.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 59.26 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb