• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 080-040-12R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202650
Preis pro 1 Stück
Netto: 252,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202650
EAN / GTIN 7291075242881
Herstellernummer 3202650
L-Nummer L24040 1086

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 100.4 mm, Nutzlänge (LU) 41.2 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 53.94 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 080
  • Gesamtlänge (OAL) 100.4 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 55.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 41.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb