• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 150-120-20R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202738
Netto: 372,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202738
EAN / GTIN 7291075277678
Herstellernummer 3202738
L-Nummer L24040 649

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0, Gesamtlänge (OAL) 193.7 mm, Nutzlänge (LU) 122.27 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 140.97 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 150
  • Gesamtlänge (OAL) 193.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Kraglänge (LPR) 143.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 122.27 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb