{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | PSC 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
L1 | 43 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318886 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714633 | |
Herstellernummer | PS4.B16.K01.065 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bohrstangenhalter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | PSC 40 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 65 | 105 |
Außen-⌀ D | 40 | 45 |
L1 | 43 | 83 |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |