{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | PSC 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 43 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318886 10 | |
EAN / GTIN | 2050001714619 | |
Herstellernummer | PS4.B10.K01.065 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstangenhalter, PSC 40, Spann-⌀ D1: 10mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | PSC 40 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | 105 mm |
Außen-⌀ D | 34 mm | 45 mm |
L1 | 43 mm | 83 mm |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |