Werkzeughalter radial 25 mm

Artikel-Nr.: 318876 25
Netto: 337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 25 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 71 mm
B 40 mm
Außen-⌀ D 102 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318876 25
EAN / GTIN 2050001673015
Herstellernummer PS6.V25.N11.071

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Werkzeughalter radial 25 mm

Werkzeughalter radial 25 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
401,03 €
Netto 337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
401,03 €
Netto 337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
401,03 €
Netto 337,00 €
Aufnahme-Norm ISO 26623-2 ISO 12164-3 ISO 26623-2
Auskraglänge A-Maß 71 90 71
Außen-⌀ D 102 102 102
B 40 40 40
für Haltervierkant 25 25 25
Innenkühlung ja ja ja
Produktart Werkzeughalter Werkzeughalter Werkzeughalter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb