{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Spannlänge L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318625 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893260 | |
Herstellernummer | 318625 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Eco Werkzeughalter radial, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-T 63 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | 71 mm |
Außen-⌀ D | 102 mm | 102 mm |
für Haltervierkant | 25 mm | 25 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Produktart | Werkzeughalter | Werkzeughalter |