Schnellwechsel-Drehstahlhalter C32/170

Artikel-Nr.: 318100 C32/170
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ C32/170
passend für Nr. 318000 C
Höhe Werkzeugaufnahme 32 mm
Länge 170 mm
Stärke der Werkzeugauflage W 17 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318100 C32/170
EAN / GTIN 4045197315823
Herstellernummer D 33/32/170

Beschreibung

Ausführung:

Mit flacher Werkzeugauflage. Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 3 Werkzeug-Spannschrauben.

Hinweis:

Bei Bestellung der Ersatzteile Nr. 318110318130 bitte die Ersatzteilnummer und die Größe des Schnellwechsel-Stahlhalterkopfes A, B, C oder E angeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb