Schnellwechsel-Drehstahlhalter A16/90

Artikel-Nr.: 318100 A16/90
Netto: 109,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A16/90
passend für Nr. 318000 A
Höhe Werkzeugaufnahme 16 mm
Länge 90 mm
Stärke der Werkzeugauflage W 8,75 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318100 A16/90
EAN / GTIN 4045197315748
Herstellernummer D 11/16/90

Beschreibung

Ausführung:

Mit flacher Werkzeugauflage. Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 3 Werkzeug-Spannschrauben.

Hinweis:

Bei Bestellung der Ersatzteile Nr. 318110318130 bitte die Ersatzteilnummer und die Größe des Schnellwechsel-Stahlhalterkopfes A, B, C oder E angeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb