Spannhülse für Zylinderschaft, Typ / Spann-⌀: 3/32mm

Artikel-Nr.: 316260 3/32
Netto: 93,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

gewünschten Spann-⌀ angeben 20; 25; 32; 40 mm
passend für Nr. 316200 3/50
Länge L 88 mm
50 mm
Bundstärke 4 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316260 3/32
EAN / GTIN 4045197316738
Herstellernummer 136478

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb