Spannhülse für Zylinderschaft 1/15 mm

Artikel-Nr.: 316260 1/15
Netto: 65,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

gewünschten Spann-⌀ angeben 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
passend für Nr. 316200 1/30
Länge L 50 mm
30 mm
Bundstärke 4 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316260 1/15
EAN / GTIN 4045197316608
Herstellernummer 135753

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb