• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 250/8 mm

Artikel-Nr.: 312931 250/8
Rabatt
1313,76 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 436,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 702-3
    Kegelgröße 8
    Außen-⌀ A 250 mm
    Durchlass E 76 mm
    Höhe ohne Backen H1 89 mm
    Höhe mit Backen H2 123 mm
    Gewicht 32 kg
    maximale Drehzahl 3.500 min-1
    Farbcode für Zubehör HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 312931 250/8
    EAN / GTIN 4062406154837
    Herstellernummer 312931 250/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
    • Körper aus Guss oder Stahl.
    • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
    • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
    Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Lieferumfang:

    Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
    1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
    1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

    Sonderzubehör:

    Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971312986.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb