Werkstückanschlag, Höhe h: 15mm

Artikel-Nr.: 313033 15
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 160,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

n 25 mm
Material Aluminium
Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313033 15
Kopieren
EAN / GTIN 4062406237622
Kopieren
Herstellernummer 313033 15
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Anschlag mit 3 Magneten rückseitig. Rot eloxiert.

Verwendung:

  • Zum Spannen von kurzen Bauteilen.
  • Für Werkstück-⌀ 15-150 mm.
  • Flexible Erweiterung der Höhe durch Einschrauben der mitgelieferten Höhenelemente.

Passend für:

Dreibackendrehfutter mit Backenbreite bis 55 mm.

Lieferumfang:

9-teiliges Höhenauflage-Set Nr. 313034 9.
Inhalt: 3×10 mm, 3×15 mm und 3×20 mm.