{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 6350 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 100 mm | |
Durchlass E | 20 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 50 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 67 mm | |
Zentrier-⌀ B | 70 mm | |
Zentriertiefe C | 3 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
maximale Drehzahl | 6.300 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312910 100 | |
Herstellernummer | 353504520100 |