{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 6350 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 250 mm | |
Durchlass E | 76 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 89 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 123 mm | |
Zentrier-⌀ B | 200 mm | |
Zentriertiefe C | 5 mm | |
Gewicht | 29 kg | |
maximale Drehzahl | 3.500 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312910 250 | |
EAN / GTIN | 2050001691842 | |
Herstellernummer | 353504560900 |