• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNK-D40-36-3-M16-13 Wendelschaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107054
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.170,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3107054
Kopieren
EAN / GTIN 7291075350654
Kopieren
Herstellernummer 3107054
Kopieren
L-Nummer L23980 1220
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen