• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLN D050-04-22-16 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 16 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3103406
Netto: 527,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103406
EAN / GTIN 7291075257373
Herstellernummer 3103406
L-Nummer L23980 1092

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb