• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWX D32-3-080-C32-07 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106837
Netto: 357,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106837
EAN / GTIN 7291075310214
Herstellernummer 3106837
L-Nummer L23980 2893

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 19.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 165 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 19.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 165 mm
  • Kopflänge (LH) 83 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL) 165 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 4.8 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb