• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FWX D066-05-27-08 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105242
Netto: 631,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105242
EAN / GTIN 7291075236507
Herstellernummer 3105242
L-Nummer L23980 906

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 66 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 66 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb