• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D32-3-120-C32-07 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106831
Netto: 376,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106831
EAN / GTIN 7291075261196
Herstellernummer 3106831
L-Nummer L23980 2881

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 19 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 205 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 120 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 205 mm
  • Kopflänge (LH) 123 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL) 205 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 4.8 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 120 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb