• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T465 FLN D160-07-40R-22ST 65°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106760
Netto: 1.430,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T465 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106760
EAN / GTIN 7291075322729
Herstellernummer 3106760
L-Nummer L23980 1323

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 183.2 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 183.2 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 183.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T465 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb