• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T465 FLN D125-08-40R-22ST 65°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106759
Netto: 1.300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T465 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106759
EAN / GTIN 7291075322712
Herstellernummer 3106759
L-Nummer L23980 1310

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 143.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 143.6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 143.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 65 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T465 LINE" Alle ansehen