• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 FTD D160-8-40-15 90°-Planfräser für HM390 TDKT 1505-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106404
Netto: 1.260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106404
EAN / GTIN 7291075313147
Herstellernummer 3106404
L-Nummer L23980 706

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 105 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 160 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 105 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI3MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb