• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TDKT 1505PDR IC330 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 5607678
Netto: 19,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607678
    EAN / GTIN 7291075312775
    Herstellernummer 5607678
    L-Nummer L23910 32

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.71 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 60 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.71 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb