• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWX D32-4-M16-05 30°-Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106354
Netto: 380,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106354
EAN / GTIN 7291075310313
Herstellernummer 3106354
L-Nummer L23980 644

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 22.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22.5 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 24 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.9 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.