• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D063-69-4-27R XN13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für XNMU 1306 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106220
Netto: 1.410,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELISLOT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106220
EAN / GTIN 7291075377736
Herstellernummer 3106220
L-Nummer L23980 477

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 24, Schneidenlänge max. (APMX) 69 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 24
  • Schneidenlänge max. (APMX) 69 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Nabendurchmesser (DHUB) 61.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XNMU 1306
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb