{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNMU 090408-PNTN | |
Typ | ST900 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC5400 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz | 0,15 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Geometrie | PNTN | |
Herstellerbezeichnung | XNMU 090408-PNTN IC5400 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227782 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075426908 | |
Herstellernummer | 3343122 |