• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSN D3.0-07-1.00-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106092
Netto: 688,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106092
    EAN / GTIN 7291075290394
    Herstellernummer 3106092
    L-Nummer L23980 2136

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.862″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.797″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2.862″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.862″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.22″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Gesamtlänge (OAL): 1.797″
    • Einstellwinkel (KAPR): 89 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1.793″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb